Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP
Artikel-Nr.:
     260W-706253
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360580
EAN/GTIN:
     5701953360580
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe; AB105; feuerverzinkt (tzn); 105; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
105 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
105
A:
103 mm
B:
103 mm
T:
3,0 mm
C:
90 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2454/061/ 105/ / /01
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, BMF Winkelverbinder ohne Rippe, SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinde, AB105
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1650
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0482*
€ 1,3182*
2 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,064*
€ 1,344*
8 Tage
1650
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0933*
€ 1,3977*
1 Tag
1650
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,45*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,21*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2882*
€ 1,53296
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6094*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.