Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE ABR105-B Winkelverbinder ABR ABR105 105 x 105xS3mm Anzahl Löc


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SIMPSON STRONG TIE ABR105-B Winkelverbinder ABR ABR105 105 x 105xS3mm Anzahl Löc
SIMPSON STRONG TIE ABR105-B Winkelverbinder ABR ABR105 105 x 105xS3mm Anzahl Löc
SIMPSON STRONG TIE ABR105-B Winkelverbinder ABR ABR105 105 x 105xS3mm Anzahl Löc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245543
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR105-B
EAN/GTIN:
     5701953360573
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverb.ABR ABR105 105x105x90mm Anz.Löcher5/11 S.3mm geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenklig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Ausführung: gleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
27400213
HerstellerNr:
ABR105-B
Werksnummer:
3000257235
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ABR105 105 x 105x90mm
Produktart:
Winkelverbinder
Ausfuehrung:
ETA 06/0106
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,153*
Lager 1955
1900
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,0131*
€ 1,2531*
7 Tage
3650
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,0482*
€ 1,2982*
3 Tage
546
50
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,31*
2 Tage
1900
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,0687*
€ 1,3187*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,2531*
€ 1,49119
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,2431*
€ 1,47929
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,1631*
€ 1,38409
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,1231*
€ 1,33649
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,0931*
€ 1,30079
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 1,0131*
€ 1,20559
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,0131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 62,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,048*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,3116*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.