Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm HP
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104403194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411977
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 4,2x75mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x75mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
75 mm
d x l:
4,2x75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6534/091/ 4,2/ 75/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0767*
€ 0,1016*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,62*
€ 13,64*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,25*
€ 17,18*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,96*
€ 19,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.