Schnellbauschrauben mit Feingewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9600 4,2 X 75 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktion...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 4,2 X 75 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich. Einsatzbe...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Grobgewinde wird für die Verschraubung von Gipskartonplatten und Gipskartonverbundplatten auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt. In Feuchträumen und im Fr...
Schnellbauschraube mit Bohrspitze, TSD • Phosphatiert • Trompetenkopf mit Kreuschlitz PH-Antrieb • Feingewinde • Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpacku...
Schnellbauschraube, Feingewinde, TMN • Phosphatiert • Trompeten-Senkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb • Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Schnellbauschraube, Grobgewinde, THN • Phosphatiert • Trompeten-Senkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb • Besonders geeignet für Holzunterkonstruktionen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverp...
Schnellbauschraube, Grobgewinde, THN • Phosphatiert • Trompeten-Senkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb • Besonders geeignet für Holzunterkonstruktionen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverp...
Schnellbauschraube, Feingewinde, TMN • Phosphatiert • Trompeten-Senkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb • Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung...