Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Starthilfekabel
>
Artikel
Starthilfekabel Ø 16 mm², 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7771-16
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7771-16
EAN/GTIN:
4034138640087
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel
Deutsche Produktion schmaler Zangenkopf für beengten Platz am Batteriepol flexible, reine Kupferleitung hochwertige Polyamid-Zangen für Benzinmotoren bis max. 2500 cm³ kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.): 220A Querschnitt: 16 mm² Länge: 3,0 m Gewicht: 1,3 kg Kabel werden in einer Aufbewahrungstasche geliefert durch den TÜV Süd am 30.03.2012 auf Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsanforderungen geprüft
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
26111710
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Starthilfe
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 1
>
Starthilfe
Weitere Suchbegriffe:
777116 Überbrückungskabel Überbrückung Kabel
,
STARTHILFEKABEL 16QMM 3 0 M 777116 Überbrückungskabel Überbrückung Kabel Starthilfekabel Ø 16 mm² 3m starterkabel überbrückungskabel Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Starthilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 59,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ladezangen 220 A, rot
Normfest
7771-16-200
€ 25,66*
Zubehör
Ladezangen 220 A, schwarz
Normfest
7771-16-201
€ 25,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.