Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breeze-Schellen 50 - 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5547-50-70
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5547-50-70
EAN/GTIN:
     4034138620249
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schneckengewindeschelle Bandbreite 14,3 mm SW 8 mm gestanzte Bandperforation Bandperforationsabdeckung optional mit Schnellverschluß Band, Sattel und Gehäuse aus CrNi-Stahl Schraube in Werkstoffqualität Stahl verzinkt (ZnNi/Cr VI-frei) Betriebsandrehmoment: 6 Nm Bruchmoment: max. 9 Nm Einsatzbereiche: bei hochbelasteten Verbindungen im Luft-, Wasser- und Hydraulikbereich in Industrie, Anlagen- und Fahrzeugbau durch die Bandperforationsabdeckung für weiche Schläuche (z.B. Silikon) geeignet für den allgemeinen Gebrauch im Handwerker und Hausbereich Vierteilige Hochleistungs-Schneckengewindeschelle. Flexibles dünnwandiges Band, sehr gleichmäßige Umfangskraftverteilung, hohe Bandzugskräfte (ca. 1800 N bei 6 Nm, ca. 2800 N vor Bruch) durch der Schraubenkontur angepasste Bandperforation. Die in der DIN 3017 geforderten Bandzugskräfte werden in der Regel überschritten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 50 - 70, schlauchbinder, schlauchbinder w1, 55475070 Schlauchschelle, BREEZE SCHELLEN 50 70 55475070 Schlauchschelle Breeze Schellen mm Fahrzeugteile PKW Fahrzeugzubehör Kleinteile Schlauchschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.