Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen aus Edelstahl mit Schneckengewinde und Wellfeder 60 - 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5539-260-80
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5539-260-80
EAN/GTIN:
     4034138905643
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
integrierte Federeinlage komplett aus Edelstahl Bandbreite 12mm Antriebsschraube 6-Kt. Schlüsselweite 7mm mit Schlitz gleicht Durchmesserschwankungen aus selbsttätiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation erhöhte Dichtzuverlässigkeit über weiten Temperaturbereich Bei dieser Version der Schlauchschelle ist auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht. Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie für einen anhaltenden, selbsttätigen Nachspanneffekt sorgt. Selbst bei extrem tiefen oder hohen Temperaturen kann so noch eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden. Optimal geeignet ist diese Schlauchschelle daher für Applikationen, die großen Temperaturschwankungen unterliegen (z.B. Die Schelle hat eine Bandbreite von 12mm, um einen noch besseren Anpressdruck durch die vergrößerte Anlagefläche zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 60 - 80, schlauchbinder, schneckengewindeschlauchschelle bandbreite 12, 553926080 Schlauchklemme Schneckenschelle, SCHLAUCHSCH MIT SCHNECK WELLF 60 80 553926080 Schlauchklemme Schneckenschelle Schlauchschellen Edelstahl Schneckengewinde Wellfeder mm 5539 230 45 Schlauchschelle 30 Schneckenschlauchschelle Schelle Schneckengewindeschelle 553923045 Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.