Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen aus Edelstahl mit Schneckengewinde und Wellfeder 40 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5539-240-60
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5539-240-60
EAN/GTIN:
     4034138904653
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
integrierte Federeinlage komplett aus Edelstahl Bandbreite 12mm durchgeprägter Bandinnenseite Antriebsschraube 6-Kt. Schlüsselweite 7mm mit Schlitz gleicht Durchmesserschwankungen aus Selbsttätiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation Erhöhte Dichtzuverlässigkeit über weiten Temperaturbereich Werkstoff: W4 Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest: mind. 240 Stunden Bei dieser Version der Schlauchschelle wird auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht. Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie für einen anhaltenden, selbsttätigen Nachspanneffekt sorgt. Selbst bei extrem tiefen oder hohen Temperaturen kann so noch eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden. Optimal geeignet ist diese Schlauchschelle daher für Applikationen, die großen Temperaturschwankungen unterliegen (z.B. Ladeluft) oder zur Befestigung von Schläuchen, die zum "wegfließen" neigen. Aufgrund der 12mm Bandbreite wird ein noch besserer Anpressdruck durch die vergrößerte Anlagefläche zu gewährleistet.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 40-60, schlauchbinder, schneckengewinde-schelle w4, 553924060 Schlauchklemme Schneckenschelle, SCHLAUCHSCH MIT SCHNECK WELLF 40 60 553924060 Schlauchklemme Schneckenschelle Schlauchschellen Edelstahl Schneckengewinde Wellfeder mm 5539 240 Schlauchschelle Schneckenschlauchschelle Schelle Schneckengewindeschelle Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.