Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen mit Schneckengewinde 16 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5539-016-25
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5539-016-25
EAN/GTIN:
     4034138619250
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Band und Gehäuse aus rostfreien Stahl Kreuzschlitz Schraube Stahl verzinkt Bandbreite 9 mm / Schlüsselweite 7 mm Schneckengewindeschlauchschelle nach DIN 3017 durchgeprägte Bandinnenseite Schlauchwand und -schloss: rostfreier Edelstahl W2 Korrossionsbeständigkeit im Salzsprühtest min. 144 h Trapezgewinde (glatte Bandinnenseite) Anwendungsbereiche: Kühlwasserverbindungen Drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen Ölleitungen Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und Maschinenbau Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie Diese Mehrbereichsschlauchschelle ist besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre grundlegenden technischen Merkmale sind der Maßstab für die moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal dieser Mehrbereichsschlauchschelle ist ihr asymmetrisches Gehäuse. Mit ihrer Bandzugkraft, ihrem hohen Bruchdrehmoment und der gleichmäßigen Spannkraftverteilung, eröffnet diese Schlauchschelle eine neue Dimension der Schneckengewindeschellen. Nach wie vor zeichnet sich auch diese Schlauchschelle durch hohe Bandzugkräfte aus, verglichen mit Wettbewerbsprodukten und dem Vorgängermodell liegen die Bruchdrehmomente jedoch deutlich darüber. Dies gewährleistet eine hohe Montagesicherheit.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 16-25 mm, schlauchbinder, schlauchbinder w2, 553901625 Schlauchklemme Schneckenschelle, SCHLAUCHSCH MIT SCHNECKENGW 16 27 553901625 Schlauchklemme Schneckenschelle Schlauchschellen Schneckengewinde 25 mm Schlauchschelle rostfreier Stahl Fahrzeugteile PKW Fahrzeugzubehör Kleinteile rostfreie Schellen Inhalt 600 Teile Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.