Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikschutz-Schild Pro+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4695-007-100
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4695-007-100
EAN/GTIN:
     4034138906473
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Blendschutzkassette: 1/1/1/2 Schutzstufen DIN 4/5-8 und 9-13 WIG tauglich ab 5 Ampere Schleifmodus großes Sichtfeld 53 x 100 mm vier voneinander unabhängige Sensoren stufenlos einstellbar Stromversorgung mit Solarzelle & austauschbarer Stützbatterie Standardvorsatzscheibe 90 x 110 mm Ersatzbatterie: Knopfzelle CR2032 3V (Art.-Nr. 3722-21) Der neue Schweißschutzhelm in Carbonoptik ist mit analoger Filter-Technologie ausgestattet und für eine Vielzahl von Schweißverfahren geeignet. Er findet seinen Einsatzbereich beim Elektroschweißen, MIG/MAG, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen (ab 5 Ampere!), Plasmaschweißen und verfügt zusätzlich über einen einstellbaren „Schleifmodus“. Der Schweißhelm besticht besonders durch sein großes Sichtfeld und durch seine gute Bewertung der Blendschutzkassette mit: 1/1/1/2. Durch seine zwei Einstellbaren Schutzstufenbereiche DIN 4/5-8 sowie 4/9-13 ist er ideal geeignet für anspruchsvolle Schweißer, die höchste Leistung und Flexibilität beim Schweißen erwarten. Durch seine vier voneinander unabhängige Sensoren und seine stufenlose Einstellmöglichkeit in den Bereichen Sensitivität und Öffnungszeitenverzögerung ist er für nahezu jeden Anwendungsbereich optimal einzustellen. Die Stromversorgung der Blendschutzkassette erfolgt durch Solarzellen und austauschbaren Stützbatterien. Die Blendschutzkassette wird durch eine auswechselbare Standardvorsatzscheibe 90x110mm optimal geschützt.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, 4695007100 Schweiß Schweißhelm schweiss, AUTOMATIKSCHUTZHELM PRO CARBON OPTIK 4695007100 Schweiß Schweißhelm schweiss Automatikschutz Schild Pro Schutzausrüstung Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3722-21
ab € 0,90*
Zubehör
Normfest
4695-007-110
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.