Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm transparent
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm transparent
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4700034
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     19003
EAN/GTIN:
     4001553190039
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm transparent

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
99 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack transparent 120l 60my, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 60 my, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 10,20*
€ 14,19*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 17,48*
€ 25,37*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 151,63*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 180,77*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
19029
ab € 8,27*
Ähnlich
Emil Deiss
19002
ab € 7,48*
Ähnlich
Emil Deiss
19005
ab € 16,62*
Ähnlich
Emil Deiss
19302
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.