Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM® Abfallsack, transparent, Recycling-LDPE, 700x1100mm, 120 l, 250/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21121
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     19003
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PREMIUM® Abfallsack, transparent, Recycling-LDPE, 60µ, 700x1100mm, 120 l, 250/VE

PREMIUM® Abfallsack, Farbe: transparent, Material: Recycling-LDPE, Materialstärke: 60 µ, Maße: 700 x 1100 mm, Volumen: 120 Liter, 1 Verpackungseinheit = 250 Stück, 250 Stück = 10 Rollen, 1 Rolle = 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack transparent 120l 60my, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 60 my, Mülltüten, Abfallsäcke, Müllsack, Abfalltüten, Abfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 10,21*
€ 14,36*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 17,42*
€ 25,53*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 153,01*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 181,66*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,01*
€ 182,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,19*
€ 179,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,93*
€ 172,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,92*
€ 165,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 132,92*
€ 158,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,47268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
19029
ab € 8,31*
Ähnlich
Emil Deiss
19002
ab € 7,45*
Ähnlich
Emil Deiss
19005
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.