Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-19002
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     19002
EAN/GTIN:
     4001553190022
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
99 Prozent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
19029
ab € 8,31*
Ähnlich
Emil Deiss
19003
ab € 10,17*
Ähnlich
Emil Deiss
19005
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.