Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10648
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7016
EAN/GTIN:
     4060081708369
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen

MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Damen mit Braille Schrift, heller Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm

Schönes und praktisches Türschild aus Glas mit aufgebrachten Piktogramm WC Damen.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Höhe 148 mm, Breite 105 mm
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
105,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, wc schild moedel, Türschild, Piktogramm, Türhinweiskennzeichen, Raumbeschilderung, Raumkennzeichnung, Raumschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.