| |
|
| Artikel-Nr.: C8581-1001026 Herst.-Nr.: 1001026 EAN/GTIN: 5714708008286 |
| | |
|
| | |
| IMPACT SDW 5066 – EU Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation und multi-regionalem Netzteil, mit BTD 800 Dongle, binauralem Headset (Kopfbügel) Anwendung: Kabelloses System für Telefone, PC und Mobilgeräte Produktmerkmale: - Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio für exzellente Sprachqualität, die weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
- Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
- Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
- Herausragendes Musik-/Multimedia-Erlebnis mit Stereoklang in EPOS-Qualität, hebt die Performance des DECT-Headsets auf das nächste Level
- Zentrale Anrufsteuerung über ein Headset mit Triple-Konnektivität für Softphone/PC, Tischtelefon und Mobilgeräte
- Maximale Flexibilität mithilfe einer Basisstation – arbeitet mit allen IMPACT SDW 5000-Headsets und ermöglicht Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
- Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
- Ganztägiger Tragekomfort dank weichen Ohrpolstern aus Kunstleder und effektiver Geräuschdämpfung
- Ungestörtes Telefonieren mit Busylight am Headset. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
- Erweiterte Sprechzeit - bis zu 14 Stunden bei Narrowband-Nutzung
- Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
- Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
- Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, epos dect headset, bluetooth headset, bluetooth headset stereo, kabellos, drahtlos, schnurlos, beidseitig, beidohrig, binaural, DECT, Telefon, Büro |
| | |
| |