Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
Basisstation
Headset 3-in-1
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
Artikel-Nr.:
     C8581-1000595
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000595
EAN/GTIN:
     5714708003960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset

IMPACT SDW 5015

Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation, 3-in-1 Headset (Kopf-, Ohr- und Nackenbügel

Anwendung:

Kabelloses System für Telefone und PC, Skype for Business zertifiziert und UC optimiert

Produktmerkmale:

  • Dual-Konnektivität ermöglicht Flexibilität bei der Wahl zwischen Softphone/PC und Tischtelefon
  • Maximale Flexibilität mithilfe der Basisstation – Je nach Bedürfnis Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
  • Perfekter, individueller Sitz mit dem FlexFit™-System und drei verschiedenen Tragearten: Kopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel
  • Super-Wideband-Audio für klaren, natürlichen Klang, der weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
  • Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
  • Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
  • Schutz des Gehörs vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen mit der EPOS ActiveGard®-Technologie
  • Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
  • Ungestörtes Telefonieren bei Synchronisierung des Busylight am Headset mit dem User-Status in Skype for Business. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
  • Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
  • Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
  • Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
  • Hot-Desking mit schnellem, sicherem Headset-Pairing
  • Telefonkonferenzen – einfache Einrichtung von bis zu vier Headsets der IMPACT SDW 5000-Serie mit derselben Basisstation
  • Einen ganzen Arbeitstag Sprechzeit – bis zu 10 Stunden bei Narrowband-Nutzung
  • Schnelles Aufladen – 50 % Akkuladung in nur 30 Minuten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000599
ab € 167,85*
Ähnlich
EPOS
1000623
ab € 315,30*
Ähnlich
EPOS
1000591
ab € 326,05*
Ähnlich
EPOS
1000615
ab € 166,82*
Ähnlich
EPOS
1000627
ab € 293,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.