Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS
Basisstation
Headset monaural
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033 - EU/UK/AUS
Artikel-Nr.:
     C8581-1001016
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001016
EAN/GTIN:
     5714708008187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset

IMPACT SDW 5033 – EU

Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation und multi-regionalem Netzteil, monauralem Headset (Kopfbügel)

Anwendung:

Kabelloses System für PC

Produktmerkmale:

  • Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio für exzellente Sprachqualität, die weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
  • Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen
  • und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
  • Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
  • Maximale Flexibilität mithilfe der Basisstation - arbeitet mit allen IMPACT IMPACT SDW 5000-Headsets und ermöglicht Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets* oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
  • Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
  • Ganztägiger Tragekomfort dank weichem Ohrpolster aus Kunstleder und effektiver Geräuschdämpfung
  • Ungestörtes Telefonieren dank Busylight am Headset. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
  • Erweiterte Sprechzeit - bis zu 14 Stunden bei Narrowband-Nutzung
  • Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
  • Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
  • Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
* Für Bluetooth®-Konnektivität ist der BTD 800 USB-Dongle erforderlich

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000595
ab € 104,25*
Ähnlich
EPOS
1000599
ab € 167,85*
Ähnlich
EPOS
1000623
ab € 315,30*
Ähnlich
EPOS
1000591
ab € 326,05*
Ähnlich
EPOS
1000615
ab € 166,82*
Ähnlich
EPOS
1000627
ab € 293,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.