Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS
Basisstation
Headset 3-in-1
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5013 - EU/UK/AUS
Artikel-Nr.:
     C8581-1001015
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001015
EAN/GTIN:
     5714708008170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset

IMPACT SDW 5013

Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation und multi-regionalem Netzteil, 3-in-1 Headset (Kopf-, Ohr- und Nackenbügel

Anwendung:

Kabelloses System für PC, Skype for Business zertifiziert und UC optimiert

Produktmerkmale:

  • Maximale Flexibilität mithilfe der Basisstation – Je nach Bedürfnis Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
  • Perfekter, individueller Sitz mit dem FlexFit™-System und drei verschiedenen Tragearten: Kopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel
  • Super-Wideband-Audio für klaren, natürlichen Klang, der weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
  • Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
  • Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
  • Schutz des Gehörs vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen mit der EPOS ActiveGard®-Technologie
  • Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
  • Ungestörtes Telefonieren bei Synchronisierung des Busylight am Headset mit dem User-Status in Skype for Business. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
  • Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
  • Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
  • Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
  • Hot-Desking mit schnellem, sicherem Headset-Pairing
  • Telefonkonferenzen – einfache Einrichtung von bis zu vier Headsets der IMPACT SDW 5000-Serie mit derselben Basisstation
  • Einen ganzen Arbeitstag Sprechzeit – bis zu 10 Stunden bei Narrowband-Nutzung
  • Schnelles Aufladen – 50 % Akkuladung in nur 30 Minuten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
ab € 134,38*
Ähnlich
EPOS
1000632
ab € 130,96*
Ähnlich
EPOS
1000583
ab € 104,24*
Ähnlich
EPOS
1000607
ab € 210,26*
Ähnlich
EPOS
1000633
ab € 155,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.