Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE578BBS3, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
HE578BBS3, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8574-HE578BBS3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE578BBS3
EAN/GTIN:
     4242003956625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
backofen siemens
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Backwagen Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl cookControl 30 Programme Metallgriff cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Technische Info Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
600 mm | 604 mm
Weitere Suchbegriffe: backofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 917,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,31*
€ 1.091,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,59*
€ 1.080,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,09*
€ 1.022,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,96*
€ 980,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,07*
€ 921,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.