Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX275FXB1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
EX275FXB1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EX275FXB1E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX275FXB1E
EAN/GTIN:
     4242003701218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
90 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2x varioInduktion: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 912 x 350 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (330 - 330) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Dieses Kochfeld kann mit 3x230V nur mit einem Neutralleiter installiert werden
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
912 mm
Tiefe:
350 mm
Einbaubreite:
880 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,40*
€ 944,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,78*
€ 929,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,84*
€ 858,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,09*
€ 810,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.