Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
ET801FCP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ET801FCP1D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET801FCP1D
EAN/GTIN:
     4242003766477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 796  x 516 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 210 mm, 120 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW) Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW) Kochzone vorne rechts: 350 mm, 145 mm, 200 mm, 0.9 kW Benutzerfreundlichkeit touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Flächenbündiges Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512 Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 9300 W Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Tiefe:
512 mm
Einbautiefe:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.