Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH875FFB1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
EH875FFB1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EH875FFB1E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH875FFB1E
EAN/GTIN:
     4242003698167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr. Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.3 kW) Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Vordere Kochzone: 200 mm, 140 mm, 0.09 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 812 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Zubehör Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
812 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,25*
€ 1.108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,96*
€ 1.093,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,75*
€ 1.042,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,04*
€ 1.005,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.