Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
Artikel-Nr.:
     C8573-T13TDF9L8
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T13TDF9L8
EAN/GTIN:
     4242004270614
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Elektro-Kochzone
Kochfelder
30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW) Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW Benutzerfreundlichkeit TouchControl: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). CountUp Timer:zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: Vorne - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design NE TopDesign Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 37 x 319 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 37 x 270 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 3500 W Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochtopfset neff, kochtopf-set, Modul Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,13*
€ 548,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.