Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S297TCX00E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S297TCX00E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S297TCX00E
EAN/GTIN:
     4242004262268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed EasyClean Silence on Demand (per App) Spültechnik und Sensorik Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen FlexSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN GapLight Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Akustisches Signal bei Programmende Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet) Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) SensorTüröffnung Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,27*
€ 988,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,40*
€ 903,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,06*
€ 871,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,54*
€ 831,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.