Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KU2222FD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8573-KU2222FD0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KU2222FD0
EAN/GTIN:
     4242004272212
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 110 l Klimaklasse: SN-T Design LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenbreite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,53*
€ 675,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,59*
€ 650,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.