Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E2CCH7AN0, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
E2CCH7AN0, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8573-E2CCH7AN0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     E2CCH7AN0
EAN/GTIN:
     4242004241225
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
Elektro-Herd
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 8Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, CircoTherm® sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort LCD Display (weiß), elektronische Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle Profilgriff Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Edelstahl-Lüfterrad Infotaste Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Technische Info ER1x4 ZZ in Herd (1+3) Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
600 mm | 604 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, neff backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,49*
€ 929,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,34*
€ 847,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,04*
€ 790,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.