Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXTREM BluBird, Ø9,5 × 3 mm, G3/8 i, Länge: 10 m, konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BluBird Schlauch konfektioniert
BluBird Schlauch konfektioniert
BluBird Schlauch konfektioniert Detail 6
ewo Logo
BluBird Schlauch konfektioniert
Artikel-Nr.:
     C8505-E40447
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40447
EAN/GTIN:
     4030875160185
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø9,5 × 3 mm, G3/8 i, Länge: 10 m, konfektioniert
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Material Schlauchinnenschicht:
Polyestergeflecht
max. zulässiger Überdruck:
80 bar
Max. Betriebsdruck:
20 bar
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
FLEXTREM BluBird, konfektioniert mit Anschluss (Messing)
Nennweite:
DN 9,5
Nenndruck:
PN 20
Modell:
BluBird
Schlauchinnendurchmesser:
9.5 mm
Länge (m):
10
Berstdruck:
=80 bar
Anschluss Innengewinde:
G ?
Ozonbeständigkeit:
Exzellent
Abriebfestigkeit:
Exzellent
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
9,5 × 3
Ölbeständigkeit:
Gut
Material Anschluss:
Messing
Feuerzündverzögerung:
Gut
Temperaturbereich:
-50 °C bis +90 °C
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Material Schlauch:
Vollgummi
Schlauchlänge:
10 m
Druckversorgung Max.:
80 bar
Länge:
10000 mm
Verbindungsrohr (mm):
42 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Betriebstemperatur min. ?C:
-50 °C
Elektrische Leitfähigkeit Schlauch ?S/cm:
155 µS/cm
Betriebstemperatur max. ?C:
90 °C
Zolltarifnummer (TARIC):
40093200
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000351991
ab € 9,10*
Zubehör
PROMAT
4000351910
ab € 1,57*
Zubehör
PROMAT
4000351922
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.