Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 3/8 Zoll 16,66mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183618
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351910
EAN/GTIN:
     4015448720904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 3/8 Zoll 16,66mm PROMAT

Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Außengewinde
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
PROMAT
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 3/8", 243.02, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
619
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,17*
4 Tage
464
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,18*
4 Tage
372
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,67*
€ 2,21*
7 Tage
619
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,61*
5 Tage
619
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,96325*
€ 2,61325*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.