Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhelm 913ASD - silber mit Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhelm 913ASD - silber mit Aufkleber
Schweißerhelm 913ASD - silber mit Aufkleber
Schweißerhelm 913ASD - silber mit Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C8505-E26730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875119947
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißerhelm 913ASD - silber mit Aufkleber, Blendschutzbereich: DIN 4 / DIN 9 – 13
Weitere Informationen:
Sparte:
Arbeitsschutz
Gerätebezeichnung:
Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD
Betriebstemperatur:
-5 °C bis +55 °C
Ausführung:
Silber
Gewicht:
485 g
Hellstufe:
DIN 4
Stromversorgung:
Solarzellen
Schutzstufen:
DIN 9 – 13, von außen einstellbar
Umschaltreaktionszeit:
0,1 ms
Aufhellverzögerung:
0,1 – 0,8 sec. einstellbar
Schleifmodus:
ja
Zertifizierungsklassen EN 379:
1/1/1/2
Masse Blendschutzkassette:
110 × 90 × 9 mm
Einstellung/Empfindlichkeit:
stufenlos regelbar von innen
UV-IR Schutz:
DIN 16
Testtaste zur Funktionsprüfung:
ja
CE-Zeichen:
EN 166/175/379 und ANSI Z87.1
Masse Sichtfeld:
100 × 50 mm
Helmmaterial:
feuerfestes Polypropylen (hohe Dichte)
Baureihe:
Schweißerschutzhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.