Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD, Motiv: Ghosthead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD, Motiv: Ghosthead
Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD, Motiv: Ghosthead
Artikel-Nr.:
     C8505-E26713
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E26713
EAN/GTIN:
     4030875144376
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD, Motiv: Ghosthead, Blendschutz: DIN 4 / DIN 9 – 13
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißerschutzhelme
Sparte:
Schweißerschutzhelme
Gerätebezeichnung:
Automatik Schweißerschutzhelm 913 ASD
Betriebstemperatur:
-5 °C bis +55 °C
Ausführung:
Ghosthead
Gewicht:
470 g
Hellstufe:
DIN 4
Stromversorgung:
Solarzellen
Schutzstufen:
DIN 9 – 13, von außen einstellbar
Umschaltreaktionszeit:
0,1 ms
Aufhellverzögerung:
0,1 – 0,8 sec. einstellbar
Schleifmodus:
ja
Zertifizierungsklassen EN 379:
1/1/1/2
Masse Blendschutzkassette:
110 × 90 × 9 mm
Einstellung/Empfindlichkeit:
stufenlos regelbar von innen
UV-IR Schutz:
DIN 16
Testtaste zur Funktionsprüfung:
ja
CE-Zeichen:
EN 166/175/379 und ANSI Z87.1
Masse Sichtfeld:
100 × 50 mm
Helmmaterial:
feuerfestes Polypropylen (hohe Dichte)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
65061010
Baureihe:
Schweißerschutzhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.