Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ewo-color, elektrooptischer Schweißerhelm für farbechte Sicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo-color, elektrooptischer Schweißerhelm für farbechte Sicht
ewo-color, elektrooptischer Schweißerhelm für farbechte Sicht
ewo-color, elektrooptischer Schweißerhelm für farbechte Sicht
Artikel-Nr.:
     C8505-E26210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875159929
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
ewo-color, elektrooptischer Schweißerhelm für farbechte Sicht
Weitere Informationen:
Sparte:
Arbeitsschutz
Gerätebezeichnung:
Elektrooptischer Schweißerschutzhelm ewo color
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +70 °C
Ausführung:
Schwarz-blau
Hellstufe:
DIN 3
Masse Sichtfenster:
100 × 60 mm (16:9)
Stromversorgung:
Nano Power-Elektronik
Schutzstufen:
DIN 8-12 von außen einstellbar
Umschaltreaktionszeit:
0,2 ms
Aufhellverzögerung:
0,2 – 0,5 ms automatisch
Schleifmodus:
nein
Zertifizierungsklassen EN 379:
1/3/1/2
Masse Blendschutzkassette:
110 × 90 mm
Einstellung/Empfindlichkeit:
automatisch
UV-IR Schutz:
maximal
Gesamtgewicht:
474 g
Spritzwasserfest:
IP 65
Min. nötige Beleuchtung:
-50 lux
Baureihe:
Schweißerschutzhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.