Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussm. 850, bis 40 bar, R1 1/2, bis 730 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflussm. 850, bis 40 bar, R1 1/2, bis 730 m³/h
Durchflussm. 850, bis 40 bar, R1 1/2, bis 730 m³/h
Durchflussm. 850, bis 40 bar, R1 1/2, bis 730 m³/h
Artikel-Nr.:
     C8505-850.428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875159882
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser Modell 850, bis 40 bar, R1 1/2, Messbereich "Max" (Druckluft): bis 730 m³/h, Versorgung: 24 VDC
Weitere Informationen:
Baureihe:
Durchflussmesser
Max. Betriebsdruck:
bis 40 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 1 ½
Gerätebezeichnung:
Durchflussmesser Modell 850
Analogausgang:
4 – 20 mA für m³/h bzw. l/min
Altgeräteentsorgung:
WEEE-Reg.-Nr. DE51604370
Messgrößen bei Gasen:
Nm³/h, Nl/min (DIN 1343 – 1013 mbar, 0 °C)
Genauigkeit:
± 1,5 % vom Messwert, ± 0,05 % vom Endwert Auf Anfrage: Sonderabgleich über 5-Punkt-ISO-Kalibrierzertifikat
Gas Arten auf Anfrage lieferbar:
Stickstoff, Argon, CO2, Sauerstoff, Lachgas
Durchflusszähler:
bis 1.999.999.999 m³, über Tastatur auf „0“ rücksetzbar
Material Messstrecke:
Edelstahl 1.4301 (16 bar) / Edelstahl 1.4404 (40 bar)
Sensor:
2 × Silicium-Chip
Messprinzip:
kalorimetrische Messung
Messmedium:
Luft, Gase
Versorgung:
36 V DC geglättet ± 15 %
Impulsausgang:
1 Impuls pro m³ bzw. pro Liter, galvanisch isoliert Impulswertigkeit am Display einstellbar
Digitalausgang:
RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU
Messbereich:
1 – 550 m³/h
Messgrößen bei Druckluft:
m³/h, l/min (DIN 1945, ISO 1217 – 1000 mbar, 20 °C)
Einsatztemperatur:
-30 bis +80 °C
Bürde:
<500 Ohm
über Tasten einstellbar:
m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, ft/min, cfm, m/s
Material Gehäuse:
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,92*
€ 1.712,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,66*
€ 1.698,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,07*
€ 1.624,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,98*
€ 1.574,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,86*
€ 1.512,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.