Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G3/8 a × G1/2 a, L: 26,5 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, G3/8 a × G1/2 a, L: 26,5 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 a × G1/2 a, L: 26,5 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 a × G1/2 a, L: 26,5 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°
Artikel-Nr.:
     C8505-185.075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875099393
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel, G3/8 a × G1/2 a, L: 26,5 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Außengewinde kurz – mit Konus 45° (EN 560)
Anschluss 2:
G ½
Abmessung Schlüsselweite:
22
Abmessung Gesamtlänge:
26,5
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.