Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO 113-17 Gewindetülle Messing Innengewinde G 3/8 Zoll LW 9


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
EWO 113-17 Gewindetülle Messing Innengewinde G 3/8 Zoll LW 9
EWO 113-17 Gewindetülle Messing Innengewinde G 3/8 Zoll LW 9
EWO 113-17 Gewindetülle Messing Innengewinde G 3/8 Zoll LW 9
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249843
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-17
EAN/GTIN:
     4030875099003
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Gewindetülle MS IG G 3/8 Zoll LW 9 EWO Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
37110402
HerstellerNr:
113-17
Werksnummer:
4000351772
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindetülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,09*
2 Tage
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,10*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,16*
2 Tage
50
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,25*
Lager 1955
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,67*
Ähnlich
PROMAT
E6407632
ab € 12,9724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.