Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschiebetürenschrank 2 OH, mit Mittelseite, 768x1200x425, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschiebetürenschrank 2 OH, mit Mittelseite, 768x1200x425, Lichtgrau
Glasschiebetürenschrank 2 OH, mit Mittelseite, 768x1200x425, Lichtgrau
Pictogramm
Beispielkombination mit Glasschiebetürenschränken in Nussbaum
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Artikel-Nr.:
     C848-N-10SG212-L
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10SG212-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765.Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte.
  • Schiebetüren:
    Rollengeführte Schiebetüren aus weiß satiniertem Glas.
  • Sockel:
    Optional, zusätzlich zu bestellen.50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen.Farbe in Silber oder Schwarz
  • Eigenschaften:
    Nutztiefe 370 mm; Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar, gegen Verrutschen gesichert; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen Frei im Raum
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt fertig montiert frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
768 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Lichtgrau
Gewicht:
53 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, Schiebetürenschrank|Glasschiebetürenschrank|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,23*
€ 724,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,22*
€ 709,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 596,21*
€ 709,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,59*
€ 684,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 575,58*
€ 684,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.