Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife 1l für Seifenspender VE 6, (VE6 = 1 Karton)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Flüssigseife 1l für Seifenspender VE 6, (VE6 = 1 Karton)
Produktbild - Flüssigseife 1l für Seifenspender VE 6, (VE6 = 1 Karton)
Artikel-Nr.:
     3551-89905002
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     89905002
EAN/GTIN:
     4049751638243
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Flüssigseife 1l für Seifenspender VE 6 (VE6 = 1 Karton)


Produktdetails:


aus Kunststoff, inklusive 1 Liter Flüssigseife

Weitere Informationen:
Breite:
400 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
120 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.500 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 80,77*
€ 102,39*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 18,50*
ab € 86,65*
€ 109,52*
13 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 126,61*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.