Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Seifenspender mit Seife 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Seifenspender mit Seife 1 Liter
Produktbild - perfo Seifenspender mit Seife 1 Liter
Artikel-Nr.:
     C8380-02509004
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     02509004
EAN/GTIN:
     4025002129838
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Seifenspender mit Seife 1 Liter BxTxH: 100x130x290mm Kunststoff / weiß


Produktdetails:


aus Kunststoff, inklusive 1 Liter Flüssigseife

Weitere Informationen:
Breite:
100 MMT
Tiefe:
130 MMT
Höhe:
290 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, bott lochplatte, Hygiene / Handwasch-Ausstattung, Fahrzeugeinrichtung, Einrichtung, Zubehör, Ausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.