Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht rechts
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht rechts
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht links
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Kombinierte Ansicht
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht hinten
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht Sohle
Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430 - Größe: 38 - Ansicht oben
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-654430200000038
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654430200000038
EAN/GTIN:
     4051428083393
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC - 654430200000038

Der ALBATROS Berufsschuh VIALE BLACK LOW für Herren und Damen ist in den Größen 36 - 47 erhältlich und für das Tragen in der Freizeit und im Beruf gleichermaßen geeignet. Das Obermaterial aus schwarzer Mikrofaser bildet einen sportlichen Kontrast zu den roten Akzenten in der Sohle und auf dem Schaft. Das intelligente ALBATROS Sohlenkonzept auf der dual.IMPULSE Zwischensohle bietet alles - maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Mikrofaser
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
O1
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
ISO:
EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.