Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
Albatros LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646600210000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646600210000039
EAN/GTIN:
     4051428068277
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros LIFT RED IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646600210000039

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie LIFT RED IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.