Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976808901
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644230262000042
EAN/GTIN:
     4051428057134
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230262000042

Der metallfreie ARGON RX LOW mit hochreflektierender PUMA-Schwinge aus der TECHNICS LINE Linie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,40*
€ 90,67*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,65*
€ 90,69*
3 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 91,93*
2 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 97,35*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,70*
€ 97,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,82*
€ 106,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.