Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 644230, S3,ESD,SRC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 644230, S3,ESD,SRC, Größe 42
Halbschuh 644230, S3,ESD,SRC, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-495750
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     644230/42
EAN/GTIN:
     4051428057134
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »644230«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
•Vorderkappenschutz, metallfrei
•Reflektierende Formelemente
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft: glattes Vollrindleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
644230/42
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Puma
Ursprungsland:
VR China
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,87*
€ 90,95*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,31*
€ 90,98*
2 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,88*
€ 92,22*
Lager 4012
8
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,60*
€ 97,66*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 79,31*
€ 97,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,66*
€ 116,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,47*
€ 105,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.