Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht rechts
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht rechts
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht links
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Kombinierte Ansicht
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht hinten
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht Sohle
PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120 - Größe: 38 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976808864
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644120256000038
EAN/GTIN:
     4051428056588
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Niobe BLUE LOW WNS S3 ESD SRC - 644120256000038

Ladies aufgepasst. Der NIOBE BLUE WNS LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 42
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 67,86*
€ 85,54*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 68,04*
€ 85,56*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 70,54*
€ 90,67*
4 Tage
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 71,63*
€ 92,70*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 111,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.