Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht links
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110 - Größe: 41 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700491
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644110234000041
EAN/GTIN:
     4051428056540
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110234000041

Ladies aufgepasst! Der FUSE TC aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die natural FLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der Schaft des S1P Sicherheitsschuhs mit ESD Eigenschaften ist mit Hilfe der FUSE.TEC® Technologie hergestellt worden. Dabei werden Verstärkungselemente nahtlos auf das textile Basismaterial aufgeschweißt. Dadurch kommt man in stark beanspruchten Bereichen wie Flexzonen ganz ohne Nähte aus. Der Schuh wird flexibler, widerstandsfähiger und hat eine perfekte Passform. Das eingelegte evercushion®BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Marke:
Puma
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 42
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
pro Paar
€ 5,50*
ab € 65,51*
€ 76,58*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 65,38*
€ 76,58*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 65,64*
€ 76,59*
1 Tag
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 76,84*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,66*
€ 80,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.