Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174300700491 Herst.-Nr.: 64.411.0-41 EAN/GTIN: 4051428056540 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend · Stahlkappe · flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC Technologie · Vorderkappenschutz · Weite F · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahlkappe· Zwischensohle: metallfrei· Ausführung: Vorderkappenschutz· Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Damen, Damenschuh, Damensicherheitsschuhe, Schuh |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 65,31* | € 75,87* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 65,66* | € 75,87* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 65,28* | € 75,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 65,51* | € 76,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,59* | ab € 67,14* | € 77,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,755* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|