Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING BLUE LOW SB E P WRU FO SRC - 643430 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht links
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLUE LOW SB E P WRU SRC - 643430 -Größe: 39 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643430300000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643430300000039
EAN/GTIN:
     4051428097390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Funktionsleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
SB
Verpackuzngsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,60*
€ 104,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.