Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht links
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 39 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643410200000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643410200000039
EAN/GTIN:
     4051428096911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
PUMA
Material:
glattes Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,09*
€ 115,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,45*
€ 102,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.