Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910 - Größe: 40 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976808619
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642910804000040
EAN/GTIN:
     4051428060325
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910804000040

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des CELERITY KNIT PINK WNS LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Mehr Laufschuhtechnologie steckt in der Sohle. Einer Kombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle mit direkt im Fersenbereich eingebettetem IQ.CELL. Ein Gelkissen, das wie ein kleines Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße beim Gehen ab, nimmt die Energie auf und gibt sie in Form von Sprungkraft wieder ab. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/pink
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
35- 42
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,74*
€ 80,23*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,94*
€ 80,25*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,46*
€ 85,17*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 63,09*
€ 86,81*
2 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 100,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.