Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht links
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht oben
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht hinten
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850 - Größe: 39 - Ansicht Paar
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-641850200000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641850200000039
EAN/GTIN:
     4018623925217
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD SOLID LOW S3 SRC - 641850200000039

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So ist der Schaft des SOLID LOW aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Der Kragen und die Staublasche sind weich gepolstert und sorgen zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle ist profiliert und rutsch- sowie abriebfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.