Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Puma ICONIC SUEDE BLACK LOW S1PL ESD FO HRO SR - 640010 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     C8365-640010200000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     640010200000039
EAN/GTIN:
     4051428108980
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Das ist wirklich ein Sicherheitsschuh? Aber klar! Der neue ICONIC von PUMA Safety, inspiriert von klassischen Sportschuhen, machen nicht nur optisch einiges her, sondern glänzt auch durch seine durchdachten Features! Der S1PL Sicherheitsschuh mit Fiberglaskappe und flexiblem Durchtrittschutz kommt mit einer rutschfesten und bis zu 300°C hitzebeständigen Laufsohle, die mit optimalem Grip und perfekter Dämpfung überzeugt. Ein in der Sohle im Bereich des Mittelfußes eingearbeiteter Rotationspunkt minimiert Reibungen und Ermüdungserscheinungen. Das Evercushion® RELIEF Fußbett sorgt dank der speziellen Fußgewölbeunterstützung für eine optimale Druckentlastung sowie eine natürliche Stellung des Fußes im Schuh. Stoßabsorbierende Elemente im Fersen- und Vorderfußbereich absorbieren Erschütterungen und Schläge beim Aufsetzen des Fußes und machen den ICONIC maximal komfortabel – auch an langen Arbeitstagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
hochwertiges Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S1PL
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 49
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2022
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.