Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808263 Herst.-Nr.: 633880263000040 EAN/GTIN: 4051428074711 |
| |
|
| | |
| PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880263000040 Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 YELLOW MID für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 40 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Velocity 2.0 YELLOW MID, S3, ESD, SRC, Größe: 40, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 83,16* | € 103,43* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 83,12* | € 103,46* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 86,63* | € 109,84* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 110,34* | € 135,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 110,36* | € 137,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,58* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|